用途災害時の備えに。企業やイベントの防災啓発アイテムに。
セット内容ボディバッグ・個包装マスク×2・携帯トイレセット・アルミブランケット・軍手×1双・レインポンチョ
サイズ(cm)アルミブランケット:約130×210、ボディバッグ:約16×6.5×26、個包装マスク:約17.5×9.5
着丈(cm)レインポンチョ:約100
全長(cm)ショルダーストラップ:約75〜135、軍手:約22.5
胴回り(cm)レインポンチョ:約165
サイズ規格レインポンチョ:フリーサイズ
本体寸法(cm)携帯トイレセット:14.5×23.5