コンパクトメディカル3点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09320118 品番2698280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

『コンパクトメディカル3点セット』は、スマートに持ち歩けるジッパーポーチ付き応急3点セットです。ジッパーポーチの中に、水に流せるペーパー、アルコール除菌ジェル、絆創膏(5枚)が入っています。本製品を持ち歩くことで、万が一外出先でケガをしてしまっても、軽いケガであればその場で救急処置をすることができます。ジッパーポーチは、水に流せるペーパー、アルコール除菌ジェル、絆創膏(5枚)の3点を収納してもかさばらず薄型なので、持ち運ぶ際にスペースを取らず邪魔になりません。

用途外出先での軽いケガへの備えに。 成分アルコール除菌ジェル:エタノール・水・PG・TEA・カルボマー・コラーゲン 寸法(cm)アルコール除菌ジェル(1.5mL):4×9.8、ジッパーポーチ:13.8×13.8、水に流せるペーパー8W:11×1×8、絆創膏5枚:6.5×8.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする