変成シリコンシーラント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 09320145 品番 04692
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

一般建築物の内外装目地。
浴室、洗面所、台所まわりのシール。
モルタル・コンクリートの亀裂補修。
塩ビ銅板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。
パイプ貫通部まわりのシールなど。※ガラスまわりには適さない。
高モジュラス、密着性・耐候性良好、施工後塗装可。
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
JSIA F☆☆☆☆認定品

用途一般建築物の内外装目地などに 材質変成シリコーン樹脂系 アイボリー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性・耐候性、防カビ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする