TL-351-001 ステンレスキャッチクリップ 栃木屋 09320342

TL-351-001 ステンレスキャッチクリップ 栃木屋 09320342
TL-351-001 ステンレスキャッチクリップ 栃木屋 09320342
TL-351-001 ステンレスキャッチクリップ 栃木屋 09320342

ステンレスキャッチクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09320342品番TL-351-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。
ばね作用により締付効果があります。
鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。

材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨
(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨
(シャフト)SUS304/-
締付力(N[kgf])約98.1(10)質量(g)41.9構成キーパー付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする