DC-008IR 本格派ダミーカメラ マザーツール 09320404

本格派ダミーカメラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09320404 品番DC-008IR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。
壁面に取り付け可能です。

付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質アルミニウム・ABS 質量(g)430 電源単3アルカリ電池×2(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×75×270 電池寿命2〜3ヶ月(夜間のみ点灯の場合)
注意
※防水仕様ではありません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09320404 DC-008IR 09320422 DC-027IR 本格派ダミーカメラ マザーツール 本格派ダミーカメラ マザーツール 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09320422
2021-05-07
用途:
防犯目的

暗くなると、ぼんやりと赤くLEDが光りいかにもカメラらしい。
電池も半年くらい
は十分もつよう

2人が参考にしています
対象商品:
09320422
2015-03-17
用途:
防犯対策として使用
株式会社ノバック 様

電池式で電源が必要ないため、どこにでもセット出来るのが良かった。
人感センサー付きで、首振りも付いてると尚良かったと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする