コニシ
コニシの シーリング
コニシの ガラス/サッシ回り
シリコンコーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(333mL×20本)
注文コード
09320477
品番
#55179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐候性に優れる。
耐熱・耐寒性に優れ、-40℃〜+150℃の温度範囲での使用に耐える。
耐薬品性に優れる。
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。
肉やせが少ない
用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール。
内装タイル目地のシール。
配管取付け部・ダクトまわりのシール。
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
材質
変成シリコーン樹脂系
色
ダークアルミ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
入数
1箱(20本組)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候・耐熱・耐寒・耐薬品