TL-3-1 セミ型蓋止 栃木屋 09320577

TL-3-1 セミ型蓋止 栃木屋 09320577
TL-3-1 セミ型蓋止 栃木屋 09320577
TL-3-1 セミ型蓋止 栃木屋 09320577

セミ型蓋止

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)t1.5
寸法D(mm)12
内容量1個注文コード09320577品番TL-3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

開放状態でもレバーがふらつきません。

用途
計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
寸法A(mm)51寸法B(mm)18.5寸法C(mm)34寸法D(mm)12寸法E(mm)12寸法F(mm)28寸法G(mm)15寸法H(mm)21寸法J(mm)32.5寸法K(mm)9寸法L(mm)t1.5寸法M(Φmm)6.5寸法N(mm)(12)寸法P(mm)t1.4寸法Q(mm)33.5寸法m1(Φmm)3.6寸法m2(Φmm)3.6許容荷重(N[kgf])147(15)材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/Ni質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サラビス又は、サラリベットで取付けの場合は、取付け側に面取り加工を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320595
2013-02-06
用途: 展示用什器に使用

使用部材の寸法等の詳細がありましたので
特に問題なく加工にかかれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする