TL-269-3 ステンレス蓋止 栃木屋 09320604

TL-269-3 ステンレス蓋止 栃木屋 09320604
TL-269-3 ステンレス蓋止 栃木屋 09320604
TL-269-3 ステンレス蓋止 栃木屋 09320604

ステンレス蓋止

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)17.1
許容荷重(N[kgf])118(12)
内容量1個注文コード09320604品番TL-269-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
開放状態でもレバーがふらつきません。

用途
計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等
許容荷重(N[kgf])118(12)材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-質量(g)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320561
2023-09-12
用途: 弊社製品の組み込み部品として

「栃木屋」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

対象商品 : 09320561
2018-05-28
用途: レジャ-用ク-ラ-ボックスの蓋とめ
モハラ電気

錆びずにしっかりと締まって重宝しています。
品物代よりも、送料の方が高かった。

対象商品 : 09320561
2017-11-29
用途: 盤の蓋止め
建設業・工事業

値段も安く、セテンレスで手頃なのが見つかってよかったです。

対象商品 : 09320604
2017-02-06
用途: ステンレス製の小物加工品を製作しています。
ひむろ工房製造業

SUS304材の板金加工品に取り付け使用しています。品質、価格等特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする