変シリコンコークNBクイック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(333mL×20本) 注文コード 09320651 品番 #05313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。
塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシール
パイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。
中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。
速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃〜+90℃)
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
JSIA F☆☆☆☆認定品

用途一般建築物の内外装目地などに 材質変成シリコーン樹脂系 ライトグレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする