変成シリコンコークノンブリードLM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(320mL×20本) 注文コード 09320660 品番 05721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。
低モジュラスで柔軟性に富む。
耐久性、耐候性に優れる。
低温時の押し出し性に優れる。
専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。

用途
窯業系サイディングの目地。
ALC板など各種外装建材の目地。
窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。
その他、一般建築物の内外装目地。
モルタル、コンクリートの亀裂補修。
材質変成シリコーン樹脂系 ホワイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐久性、耐候性
注意
※接着面に日光が当たる用途(透明ガラス、透明プラスチック)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする