針金パチン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09320665 品番 TL-217-2
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) アウトレット
¥629499

開放状態でもレバーがふらつきません。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)24 寸法C(mm)10 寸法D(mm)4 寸法E(mm)30 寸法F(mm)5 寸法G(mm)17.5 寸法H(mm)16 寸法J(mm)12.5 寸法K(mm)6 寸法L(mm)(9) 寸法M(mm)3.2 寸法N(Φmm)2.5 寸法P(mm)t1 許容荷重(N[kgf])80(8.15) 材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/Ni 用途計測機器・各種ケース 質量(g)15.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09320674
2014-08-19
用途:
木箱の蓋を留める

ネジ穴が2φと記載があったが、実際には3φで用意していたネジが使えなかった。蝶番の固定に使用するネジと揃える必要があったため。
品質自体は問題ないが、基本的なところが間違っていると意味がない。

MonotaROからの回答

注文コード:09320674(品番:TL-217-3)につきまして
こちらはねじ径(寸法M)2.8oになりますので、ねじ径2φ(o)のねじ使用をお勧め致します。
(※ねじ径3φoは上記記載のねじ穴径より大きくなる為、お使い頂けません。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1人が参考にしています
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする