マザーツール
マザーツールの メガホン・ホイッスル・マイク
マザーツールの マイク
音声集音用小型マイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09320675
品番
MT-HSM
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)
約17
電源(V)
DC12±6(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
7×8×33
周波数特性
50Hz〜15kHz
消費電流(mA)
約3
入力感度
-56dB±3dB(@1kHz)
入力端子
(音声)RCA.J
S/N比
40dB