栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
鍵付コーナーパチン錠
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09320753
品番
TL-343-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。
カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)
許容荷重(N[kgf])
294.3(30)
材質/処理
(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni
用途
分電盤・制御盤・配電盤・筐体等
質量(g)
247
RoHS指令(10物質対応)
対応