曜日別特売
TL-213 コーナークランプ 栃木屋 09320771

TL-213 コーナークランプ 栃木屋 09320771
TL-213 コーナークランプ 栃木屋 09320771
TL-213 コーナークランプ 栃木屋 09320771

コーナークランプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/処理(レバー・ベース)SPCC/Ni(リベット)SWRM/Ni(フック)SWRH/Ni注文コード09320771品番TL-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

受金具を使用しないコーナーキャッチです。

用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])68.7(7)材質/処理(レバー・ベース)SPCC/Ni(リベット)SWRM/Ni(フック)SWRH/Ni質量(g)97RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 工作用

ケースの留め具が壊れたので、使ってみました。良好でした。

対象商品 : 09320787
2023-06-01
用途: 容器蓋の固定
株式会社鎌田鉄工所製造業

機能的にはもちろん問題なく、表面の光沢も美しかったので、大満足です。

対象商品 : 09320787
2022-07-19
用途: 作業工具箱蓋に手提げハンガ-付きで、2個の開き止めクリップが欠損しコ-ナ-クランプを使用して完成させた。
杉本自動車整備工場

ハンガ-クリップ溝にクランプ金具のステンレス金具が一致して綺麗に仕上り満足しています。

対象商品 : 09320771
2020-08-27
用途: 工具箱の施錠部破損修理のため

プラ製工具箱の施錠部部品が破損したので、代替で修理しました。元のプラ部品よりはるかに頑丈で、十分耐久性がありました。取付方法はネジで取り付けますから取り付け部の補強は忘れてはいけないと思います。

対象商品 : 09320787
2019-09-20
用途: 自作のサイクロン集塵機用ペール缶の蓋を固定するため
医療・福祉・介護関連業

近所のホームセンターではパッチン錠しか販売してなく、サイズ的にも小さいため、このコーナークランプが、寸法的にも価格的にもマッチしたため購入した。うまく使用目的が解決でき大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 09320787
2019-07-10
用途: ペール缶の蓋を固定
サービス業

真空掃除機自作品を既製品ペール缶固定しています。ゴミ満タンじペール缶を開閉するときには便利。耐久性もありそう。期待できます。

1が参考にしています
対象商品 : 09320787
2016-06-05
用途: 機械部品として使用
トリガー工研

長年使用してます、強度的にも満足しています、

対象商品 : 09320771
2015-02-11
用途: コンクリートミキサーの投入口へ丸い蓋を取り付けてクランプで固定する。
電気・ガス・熱供給・水道業

相手にくぼみがあります。そこへ引っかけて丸い蓋を3か所でクランプしようと考えて購入しました。取り付けてクランプのレバーをロックさせる方向へ動作させると途中の動作は強く引っかかりロックの強度も得られていますが、レバーをロック位置まで倒すとわずかにゆるみが出てしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする