曜日別特売
#4-52遠投 インターライン 大島フレイムホーク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 09320800

※サンプル画像

#4-52遠投 インターライン 大島フレイムホーク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 09320800
#4-52遠投 インターライン 大島フレイムホーク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 09320800
#4-52遠投 インターライン 大島フレイムホーク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 09320800

インターライン 大島フレイムホーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本錘負荷(号)10~15注文コード09320800品番#4-52遠投
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド
コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。
従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。
インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。
次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)
従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。
リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)
リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。
※フカセモデルのみ
※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。

適合ハリス ナイロン:3~10号、道糸 PE:2~6号、道糸 ナイロン:3~10号寸法(mm)先径/元径:2.5/3.5/25.5全長(m)5.15寸法(cm)仕舞:121継数(本)5錘負荷(号)10~15標準自重(g)375カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする