曜日別特売

インターライン 大島フレイムホーク

インターライン 大島フレイムホーク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン 大島フレイムホーク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン 大島フレイムホーク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン 大島フレイムホーク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド
コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。
従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。
インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。
次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)
従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。
リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)
リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。
※フカセモデルのみ
※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。

継数(本)5カーボン含有率(%)99内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
全長(m)
寸法(cm)
錘負荷(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320739#1-53ハリス ナイロン:1~3号、道糸 PE:0.8~1.5号、道糸 ナイロン:1~3号先径/元径:1.75/2.7/17.65.3仕舞:1151~3
55,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09320748#1.25-53ハリス ナイロン:1.2~3号、道糸 PE:0.8~2号、道糸 ナイロン:1.2~3号先径/元径:1.75/2.7/17.65.28仕舞:1151~4
56,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09320757#1.5-53ハリス ナイロン:1.5~4号、道糸 PE:0.8~2号、道糸 ナイロン:1.5~4号先径/元径:1.75/2.7/17.65.26仕舞:1141.5~4
57,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09320766#1.75-53ハリス ナイロン:1.7~4号、道糸 PE:1~2号、道糸 ナイロン:1.7~4号先径/元径:1.75/2.7/17.65.26仕舞:1151.5~5
58,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09320775#2-53HRハリス ナイロン:2~5号、道糸 PE:1.5~3号、道糸 ナイロン:2~5号先径/元径:2.1/3.1/25.15.26仕舞:1152~5
59,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09320791#3-52遠投ハリス ナイロン:3~7号、道糸 PE:1.5~5号、道糸 ナイロン:3~7号先径/元径:2.0/3.0/25.55.15仕舞:1205~10
63,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09320800#4-52遠投ハリス ナイロン:3~10号、道糸 PE:2~6号、道糸 ナイロン:3~10号先径/元径:2.5/3.5/25.55.15仕舞:12110~15
65,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする