栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ラッチロック
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09320823
品番
TL-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
施錠はドアを閉めるだけ、解錠はキーで行います。
また、キーを回した時に抜差位置まで自動的に復帰するオートリターン方式を採用しています。
仕様
キーの回転は、AB間約32度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
材質/処理
(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(ケース・カバー)SUS304/バレル研磨(ラッチ)B/Cr(ボス・ラッチストッパーピン)B/Ni(キー)PB・PP/-・黒色
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
136.0
キー番号
No.E5000
RoHS指令(10物質対応)
対応