栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
FKロック(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09320963
品番
TL-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
キーがリバーシブルの為操作性がよく、取付面の出っぱりが少ない小型機器に最適です。
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
用途
自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他
質量(g)
56.8
材質/処理
(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)SWRM/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSP/Ni
キー番号
252
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止め金具は付属しておりません。