栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ラッチロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09321173
品番
TL-275-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
施錠は、ドアを閉じるだけで、解錠はキーで行います。
また、キーを回した時に抜差し位置まで自動的に復帰するオートリターン方式を採用しています。
仕様
キーの回転は、AB間約39度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
材質/処理
(錠本体・ラッチ)BSBM/Cr(ケース・ラッチスプリング)SUS304/-(キー)BSP/Ni
用途
配電盤・分電盤・制御盤・事務機・各種ロッカー・交通信号機等
質量(g)
240.6
キー番号
275