C-701型カムロック No.19994

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09321207 品番 TL-96-1(19994)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
RoHS指令(10物質対応)対応 キー抜差位置A 質量(g)74.4 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 用途自動販売機・コインロッカー等 仕様キーの回転は、AB間90度です。
注意
※止め金具は付属しておりません。
TL-96Kシリーズをご使用下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09321295
2019-03-28
用途:
鍵の交換
GALLERY えびはら 様 (サービス業)

平ワッシャ&スプリングワッシャ付が望ましいのでわないか?

対象商品:
09321295
2017-05-31
用途:
セキュリティーBOXの鍵!
株式会社DAI企画 様 (建設業・工事業)

安くてぴったりでした。満足しています。もう一つスペアキーあればなお可!

対象商品:
09321207
2017-01-22
用途:
ガチャの鍵紛失に伴う交換
製造業

ネジ部分の長さ、ピッチの説明があればなお良しだと思います。

対象商品:
09321207
2014-12-11
用途:
コインロッカーの付け替え
渡邊 和一 様

安価ですが機能に問題なし。

対象商品:
09321295
2013-08-12
用途:
ガチャポン用のキーとして使用
ニッポーサービス株式会社 様

中古でガチャポンの本体を購入したのですが、キーシリンダーがなかったため購入しました。納期が遅かったのが気になりますが、それ以外は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする