※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
C-701型カムロック 鍵違い
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09321216
品番
TL-96-1(DK-A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
質量(g)
74.4
材質/処理
(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
キー抜差位置
A
用途
自動販売機・コインロッカー等
注意
※止め金具は付属しておりません。
TL-96Kシリーズをご使用下さい