キースイッチ4型

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09321374 品番 TL-142-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

取付が容易です。

仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
寸法L(mm)29 用途計測機器・OA機器等 質量(g)93.6 形式単極切換型 定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0) 端子形状半田付端子 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃)-25〜+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6〜8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) 材質/処理(錠本体・化粧ナット)BSBM/Cr(取付ナット・カム)BSBM/Ni(スイッチ取付板・キー)BSP/Ni(インシュレータA)ファイバ/- キー番号142 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09321392
2009-08-20
用途:
立体駐車装置(操作パネル修理)
有限会社ディーエスシステム 様

良い点はマイクロスイッチがとても長持ちし、万一接点が壊れても部位交換が可能な事です。
それと、万一、室外機操作盤の暴雨カバーが壊れて、キースイッチのある操作パネルに直接雨がかかる事態になっても、接点側を上向きにさえ設置していれば漏電する事がありません。シリンダーは錆の原因になりますが、接点側まで水が引き込まれない独立した設計なので有難いです。この形状は良く考えられています。

悪い点は、いささかシリンダーの強度に問題を感じます。
シリンダーにガタが出始めるとロックし回らないという故障を何度か経験してますが、シリンダー横部に穴があり、急場しのぎでキーシリンダーオイルの給油でなんとか対応できた事があります。

それと、3千円未満で3系統もab接点があるので、設計する際には着目したいパーツですね。

駐車場の業界では、あまり出回っていない型式(一部のメーカーのみ使用)ですため、セキュリティー上の問題はあんまりなさそうです(→マニアック)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする