NTエポキシシンナーECO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 09321457 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

日本特殊塗料「NTエポキシシンナーECO」はNT金属プライマーECOの専用希釈シンナーです。
NT金属用プライマーの特長は、
1.防錆性、安全性に優れています。
2.環境に配慮した塗料です。
3.乾燥性に優れています。

用途
【用途】
NT金属用プライマー専用希釈シンナー
荷姿16L石油缶 密度(g/cm3)0.91 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする