スマイル[家具]
スマイル[家具]の 椅子
スマイル[家具]の ミーティングチェア
イタリア製 スタッキングチェア ワントーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2脚)
注文コード
09321561
品番
721053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
イタリア製の樹脂製チェアです。座面と脚の色が統一されており、どんな空間にもマッチします。4脚までスタッキング可能です。
材質
座面:ポリプロピレン、脚:スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)
52
質量(kg)
4
色
テラコッタ
高さ(mm)
79
奥行(mm)
55
サイズ(cm)
幅52×奥行55×高さ79(座面高さ43)
キャスター
なし
肘掛
なし
保証期間
1年
スタッキング
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません