イタリア製 スタッキングチェア ワントーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4脚) 注文コード 09321640 品番 721054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

イタリア製の樹脂製チェアです。座面と脚の色が統一されており、どんな空間にもマッチします。4脚までスタッキング可能です。

材質座面:ポリプロピレン、脚:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm)52 質量(kg)4 テラコッタ 高さ(mm)79 奥行(mm)55 サイズ(cm)幅52×奥行55×高さ79(座面高さ43) キャスターなし 肘掛なし 保証期間1年 スタッキング
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする