曜日別特売
TL-233SUS-8 ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 09321785

TL-233SUS-8 ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 09321785
TL-233SUS-8 ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 09321785
TL-233SUS-8 ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 09321785

ステンレスツマミ付ネジ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)15
内容量1個注文コード09321785品番TL-233SUS-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。
ナットで固定すればツマミとしても使用できます。

用途計測機器・分電盤等寸法A(Φmm)18寸法B(Φmm)12寸法C(mm)12寸法E(mm)15寸法F(mm)3ねじの呼びM6材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付長(mm)15取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA質量(g)22.8種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色寸法DM6表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09321715
2022-09-08
用途: オリジナル工具に使用してます
インテリア タマヤマ建設業・工事業

コスパがよいのでリピートしています、又よろしくお願いいたします。

2021-04-24
用途: カバーの固定

プラスねじにより固定する場合、ドライバーを使いますがトルクを必要としない場合は、ツマミネジが便利です。手締めしやすい大きさです。

対象商品 : 09321785
2020-06-06
用途: ビラーゴ400 のメインシートの固定ボルトの代替に使用
その他業種

ビラーゴのメインシートを外すのに車載工具からドライバー出してやるなんて、防犯上は良くても面倒すぎます。そこで蝶ネジを買ってみて取付けたけど、回しにくいのなんのでモノタロウを閲覧していたところ、これを発見。取付けたところ思い描いたとおりシートの脱着が格段に楽になりました。

対象商品 : 09321776
2019-04-25
用途: よく脱着する部品に
飲食業

いい…。
それほど締めなくてもよくて頻繁に脱着する部品に、もっと早く使えばよかったと後悔。

対象商品 : 09321733
2019-02-25
用途: 建物の空調フィルターの固定ネジ

蝶ネジから交換したが非常に作業しやすくなった。ステンレスなので耐久性もあるだろう。

対象商品 : 09321724
2018-11-07
用途: 保護カバーの取付け・取外し
製造業

保護カバーを固定するM3ネジと交換しました。精密ドライバーを当てるのが精一杯の狭い場所で、ネジ・ドライバーを落下させる事が多く難儀していましたが、ドライバー無しで指で取付け・取外しが出来、手探りでも出来るので楽になりました。

対象商品 : 09321733
2017-10-03
用途: ドライバーの使用が不要になるように、皿ネジからこれに変えました。

品物としては問題ありません。敢えて言うなら二つ。価格が他社製に比べて少々高い。つまみ部分がもう少し低いものも、選択肢に入れて欲しい。現在約10mmありますが、1/3程度の高さのものも良いと思います。

対象商品 : 09321733
2017-06-19
用途: 設備のネジを蝶ネジから変更

先端が尖っていてねじ込みが楽、熱設備に使用するため樹脂ワッシャを外して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする