※メイン画像

BW-100BT-UB モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックス 09321807 BW-100BT-UB モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックス 09321807 BW-100BT-UB モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックス 09321807

モバイル二次元コードリーダードングルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09321807 品番BW-100BT-UB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット
Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能
ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備
小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン
Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)
スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません
大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作
バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知
通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り
メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能
防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用
安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適
GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え
USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)
専用クレードル(オプション)で簡単充電

仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)5〜95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする