画像準備中

ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ガスH2 注文コード09321929 品番BHSN-4-H2 可変式・出入口Rc1/4
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適合ガス・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:SUS316/シート:C3604B 質量(kg)1.5 サイズ入口接続:Rc1/4、出口接続:Rc1/4 最大流量(L/min)200(標準状態) 適合ガスH2 一次側圧力計(MPa)0〜25 一次側圧力(MPa)16.2以下 二次側圧力計(MPa)0〜6 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 Cv値0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする