千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ガス
He
注文コード
09321981
品番
BHSN-3-He 可変式・バルブ付+Φ6ホース口
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604
質量(kg)
1.9
サイズ
入口接続:CGA350、出口接続:M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手
最大流量(L/min)
200(標準状態)
適合ガス
He
一次側圧力計(MPa)
0〜25
一次側圧力(MPa)
16.2以下
二次側圧力計(MPa)
0〜0.25
調整圧力(MPa)
0.1〜0.3
Cv値
1.9