栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の つまみ
ステンレス製ツマミ付ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09321995
品番
TL-215-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
寸法A1(mm)
15
寸法A2(Φmm)
10
寸法B(mm)
30
寸法B1(mm)
15
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
40
寸法E(Φmm)
3.8
ねじの呼び
M5
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
30
取付部
おねじ
用途
計測機器・工作機械等
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
質量(g)
14.6
種類
丸形
表面処理
(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
寸法A
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応