【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09322078 品番DBL1020C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。

ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102 製品質量(g)220 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする