ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ガスHe 注文コード09322105 品番BHSN-3-HeーRC1/4
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は適合ガス・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604 質量(kg)1.9 サイズ入口接続:CGA350、出口接続:RC1/4(バルブ付) 最大流量(L/min)200(標準状態) 適合ガスHe 一次側圧力計(MPa)0〜25 一次側圧力(MPa)16.2以下 二次側圧力計(MPa)0〜0.25 調整圧力(MPa)P1:14.7以下/P2:0.1〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする