ハイブリット皮面 金具付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09322157 品番A020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。
顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。
大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。
溶接面の窓部が開閉式です。
安全帽の上から被るタイプの溶接面です。

材質本体:耐水性パスコ・牛皮 質量(g)約492 種類溶接面(かぶり式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
注意
※ヘルメット、新型受金具(大)、レンズ別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする