曜日別特売
A020-007 ハイブリット皮面 P-1用 星光製作所 09322166

ハイブリット皮面 P-1用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード09322166品番A020-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。
顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。
大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。
溶接面の窓部が開閉式です。
MP型の安全帽に取り付けられる専用の溶接面です。固定のために、ヘッドバンドの前後に「ツメ」を取り付けています。

材質本体:耐水性パスコ・牛皮質量(g)約506種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
注意
※ヘルメット、新型受金具(大)、レンズ別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする