サイクロンクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09322288 品番EC-U100-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

髪の毛もペットの毛がブラシに絡みにくい「からみにく〜いブラシ」を採用した軽量パワフルサイクロン掃除機。密度が高く縮れたブラシを採用することでブラシへの毛の入りこみを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい仕様です。本体は2.4kgの軽量設計に加え、スリムなボディに大きな車輪で狭い場所もスイスイ移動可能なお掃除しやすいデザインです。
パワフルな遠心分離サイクロンでゴミを吸い上げ、ダストカップに溜まったゴミは簡単キレイに捨てれます。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができて清潔です。

付属品すき間ノズル その他集じん方式:遠心分離サイクロン 質量(kg)2.4(標準質量3.8) ゴールド系 消費電力(W)850〜約240 吸込仕事率(W)300〜60 対応電源方式:電源コード式 電源コード(m)5 機能エコ掃除:床面検知(自動エコモード)、ダストカップ:ワンタッチ着脱(水洗い可)、排気クリーン:抗菌・消臭・高性能プリーツフィルター(水洗い可)、(使いやすさ)ゴミ捨て:スルッとポイ、便利機能:ちょいかけフック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×304×239(スタンド収納時の高さ900/コンパクト収納時の高さ700) 運転音(dB)66〜約58 集じん量(L)0.25 吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、からみにく〜いブラシ、からぶきパワーブラシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする