コードレススティッククリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09322306 品番PV-BL30C4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。

付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト 質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5 ホワイト タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド 対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可 電池カセット式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.27 充電時間(時間)約2.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230 運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする