※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
六角穴付サインファスナー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09322345
品番
TL-244-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
従来品はコインで容易に外せます。
本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途
計測機器
分電盤
工作機械等
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
4.0
寸法C(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
6.5
寸法F(mm)
11.7
寸法G(mm)
2.8
寸法L(mm)
8.5
材質/処理
HSK16M/Cr
質量(g)
4.7
取付寸法(mm)
3.0〜3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応