本体

PT430BEWD PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド Fargo 09322367 PT430BEWD PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド Fargo 09322367 PT430BEWD PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド Fargo 09322367 PT430BEWD PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド Fargo 09322367

PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ベージュウッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09322367 品番PT430BEWD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-AとType-C、二つのUSBポート。
Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。

寸法(mm)40×50×150 ベージュウッド 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100〜125 コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1.5 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする