六角穴付サインファスナー セット品

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09322397 品番 TL-244-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。
従来品はコインで容易に外せます。
本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。

材質/処理
(ファスナー)HSK16M/Cr
(スプリング)SWP/Zn
用途
計測機器
分電盤
工作機械等
寸法A(Φmm)8 寸法B(mm)4.5 寸法C(Φmm)14 寸法E(Φmm)6.5 寸法F(mm)12.7 寸法G(mm)2.8 寸法L(mm)9.5 付属品スプリング/ST-8 質量(g)6.6 取付寸法(mm)4.0〜4.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09322372
2019-06-29
用途:
カバーのロック機構
製造業

六角穴部に別部品(つまみ、レバーなど)を取付しやすいようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする