※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
T型サインファスナー(ヘッドT9)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09322582
品番
TL-T9-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。
スプリング作用により振動を吸収します。
用途
計測機器・分電盤・工作機械
建設機械・車輌等
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
5.5
寸法C(mm)
16
寸法L(mm)
11.5
寸法W(mm)
1.8
寸法d(mm)
7.5
寸法t(mm)
3.3
材質/処理
HSK16M/Cr
寸法P(mm)
5.1〜5.2
質量(g)
7.5
取付寸法(mm)
5.1〜5.2
寸法D
22.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応