栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
T型サインファスナー(スプリングST-7)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09322704
品番
TL-ST-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
サインファスナー用のスプリングです。
材質/処理
SWP/Zn
用途
計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
仕様
使用ヘッド/T7
質量(g)
1.1
寸法H(mm)
5
寸法E(mm)
5
寸法J(mm)
1.4
寸法G(mm)
24
寸法F(Φmm)
2.2
寸法D
21°
RoHS指令(10物質対応)
対応