内外ゴム
内外ゴムの 漁網/漁具
内外ゴムの 浮子/フロート
エフロート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
09322726
品番
E-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
主にまき網・定置網のために開発されてEVA浮子です。合成繊維魚網の必需品として、国内魚場はもちろん、広く世界各国へも輸出さています。
用途
漁業、フェンダーとして
材質
EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
長さ(mm)
170
直径(Φmm)
104
質量(g)
135
穴径(Φmm)
24
浮力(kg)
0.766
入数(個)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,950
/
税込
¥
3,245
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません