アルボース
アルボースの 消毒・除菌・洗剤
アルボースの 洗剤 病院・施設用
アルボースの 器具・施設用洗剤
医療器具用 超音波・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1kg)
注文コード
09322988
品番
16616
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)
中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途
血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分
タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法
(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5〜2.0%(約5〜20プッシュ/3L)、〇最適温度40〜50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5〜1.0%(約5〜10プッシュ/3L) 〇最適温度40〜50℃
液色
青色
液性
中性
商品説明動画
参考になった