PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09323076 品番AKJ-PD30STG WH
参考基準価格(税別)¥3,346 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。
折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。
高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。
傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。

仕様PPS1:3.3-11V/3A 質量(g)約91.5 出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39 入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル
関連資料:(0.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする