ACH-G7 マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイ 09323101

ACH-G7 マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイ 09323101
ACH-G7 マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイ 09323101
ACH-G7 マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイ 09323101
ACH-G7 マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイ 09323101
ACH-G7 マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイ 09323101
ACH-G7 マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイ 09323101
ACH-G7 マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイ 09323101

マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09323101品番ACH-G7
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

MagSafe搭載のiPhone専用!様々な場所に簡単設置できる強力ゲル吸盤タイプの車載スマホスタンド。
アームの長さの調節、角度調節が可能で好みのポジションに固定できます。
4000ガウスネオジム磁石採用でiPhoneをしっかりホールドします。

質量(g)132備考本製品に充電機能はありません寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:59×59対応機種Magsafe搭載のiPhone本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×96×156伸縮範囲(cm)アーム部:約5.5素材ABS+マグネット特性角度調節、ゲル吸盤付、高さ調節ガウス(G)マグネット部磁力:4000角度調節(可能範囲)約180°
関連資料:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする