屋内外での使用を想定した堅牢設計
落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。
耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠
転倒試験:IEC68-2-32規格適合
IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様
シンプルなユーザーインターフェース
ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。
シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。
大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載
長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。
未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。
用紙
メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm
最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)
メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)
※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。
セット内容
1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-00
2. ACアダプター P1031365-094
3. USBケーブル P1063406-045
4. メディアアダプタ P1063406-025
5. ソフトキャリングケース P1063406-038
6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348
7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0