栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
ボールキャッチT型(BS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09323237
品番
TL-42-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
2方向からの抜差しが可能な設計です。
材質/処理
(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni
(スチールボール)S/Ni
(スプリング)SW/Ni
(キーパー)SPCC/Ni
用途
計測機器・工作機械等
質量(g)
14.5
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キーパーの取付けは、取付け側に面取り加工を施して下さい。