MAGIC BOND PRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09323731 品番 MB200-PKIT
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。
高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。
金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。
水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。
水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。

用途工業用紫外線硬化性樹脂 セット内容MB-P200+MB-UV+PEバー+HT25C 各1 使用温度範囲(℃)-40〜150 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。
※屋外で使用される場合、太陽光に反応して即固まりますので布で覆うなど紫外線に晒さないように注意して作業してください。
※フッ素・シリコン樹脂など接着出来ないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。
※ランプは紫外線を発しますので、直視しないようにしてください。

商品説明動画

MB PRO 油漏補修編
MB-PRO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする