シリカゲルドライヤーン分包品OP10

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1組(30包) 注文コード09323828 品番分包OP10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。
塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。
環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。

シートサイズ(mm)65×68 入数10g/袋×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
測定器の除湿に使用
教育・研究機関

類似品の外装は透明なポリ袋タイプなので長期保管すると劣化して使いものにならなかったことがありました。本品はアルミパウチで湿気を通しにくいからだと思いますが、劣化が少なく重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする