曜日別特売
FD9101-06 バッテリー専用収納ケース 東洋リントフリー 09323855

バッテリー専用収納ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード09323855品番FD9101-06
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ファンジャケット(3J1131)、ファン装着対応フード一体上着(JF2504)に使用する薄型バッテリ(A-72126)を収納するためのケースです。
別売のベルト(FD9201)と併用し、バッテリーの重さを分散することで身体への負担を軽減します。

用途
食品工場、異物混入対策
適合3J1131、JF2504グレーサイズフリーサイズ幅(cm)8高さ(cm)13マチ(cm)3
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする